OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 3500-14M85

  • ERIKS:23201178
  • Hersteller:23201178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 910.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 984.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
3500 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm