OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 350-5M15

  • ERIKS:23201330
  • Hersteller:23201330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
350 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm