OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 340-5M9

  • ERIKS:23201316
  • Hersteller:23201316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
340 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm