OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 3150-14M85

  • ERIKS:23201162
  • Hersteller:23201162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 836.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 903.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
3150 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm