OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 3150-14M55

  • ERIKS:23201160
  • Hersteller:23201160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 548.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 592.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
3150 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm