OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 305-5M15

  • ERIKS:23201166
  • Hersteller:23201166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
305 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm