OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2800-14M115

  • ERIKS:23201158
  • Hersteller:23201158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'065.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'151.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-115
Wirklänge
2800 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm