OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 270-5M 25

  • ERIKS:23201176
  • Hersteller:23201176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
270 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm