OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2450-14M55

  • ERIKS:23201287
  • Hersteller:23201287
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
2450 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm