OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2450-14M115

  • ERIKS:23201286
  • Hersteller:23201286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 960.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'038.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-115
Wirklänge
2450 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm