OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2400-8M30

  • ERIKS:23201138
  • Hersteller:23201138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
2400 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm