OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2104-8M-50

  • ERIKS:23201336
  • Hersteller:23201336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
2104 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm