OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2100-14M85

  • ERIKS:23201130
  • Hersteller:23201130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 638.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
2100 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm