OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2100-14M40

  • ERIKS:23201131
  • Hersteller:23201131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
2100 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm