OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 2000-8M20

  • ERIKS:23201134
  • Hersteller:23201134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
2000 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm