OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1904-8M20

  • ERIKS:23201329
  • Hersteller:23201329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1904 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm