OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1890-14M40

  • ERIKS:23201126
  • Hersteller:23201126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
1890 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm