OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1890-14M115

  • ERIKS:23201125
  • Hersteller:23201125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 807.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 872.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-115
Wirklänge
1890 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm