OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1800-8M50

  • ERIKS:23201122
  • Hersteller:23201122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1800 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm