OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1800-8M30

  • ERIKS:23201117
  • Hersteller:23201117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1800 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm