OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1800-8M20

  • ERIKS:23201121
  • Hersteller:23201121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1800 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm