OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1778-14M55

  • ERIKS:23201116
  • Hersteller:23201116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
1778 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm