OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1760-8M50

  • ERIKS:23201114
  • Hersteller:23201114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1760 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm