OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1760-8M20

  • ERIKS:23201184
  • Hersteller:23201184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1760 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm