OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1610-14M40

  • ERIKS:23201112
  • Hersteller:23201112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
1610 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm