OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1600-8M30

  • ERIKS:23201069
  • Hersteller:23201069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1600 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm