OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1595-5M9

  • ERIKS:23201323
  • Hersteller:23201323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
1595 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm