OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1595-5M15

  • ERIKS:23201123
  • Hersteller:23201123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
1595 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm