OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1440-8M85

  • ERIKS:23201109
  • Hersteller:23201109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-085
Wirklänge
1440 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm