OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1400-8M30

  • ERIKS:23201105
  • Hersteller:23201105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1400 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm