OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1400-14M85

  • ERIKS:23201102
  • Hersteller:23201102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
1400 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm