OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1400-14M40

  • ERIKS:23201103
  • Hersteller:23201103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
1400 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm