OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1280-8M30

  • ERIKS:23201095
  • Hersteller:23201095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1280 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm