OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1224-8M20

  • ERIKS:23201088
  • Hersteller:23201088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1224 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm