OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1200-8M50

  • ERIKS:23201092
  • Hersteller:23201092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1200 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm