OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1190-14M55

  • ERIKS:23201085
  • Hersteller:23201085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
1190 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm