OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1190-14M40

  • ERIKS:23201086
  • Hersteller:23201086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
1190 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm