OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1160-8M50

  • ERIKS:23201310
  • Hersteller:23201310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1160 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm