OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1160-8M30

  • ERIKS:23201099
  • Hersteller:23201099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1160 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm