OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1080-8M30

  • ERIKS:23201087
  • Hersteller:23201087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1080 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm