OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch 1040-8M30

  • ERIKS:14948589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
1040 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm