Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, ZR, 750-DH-150

  • ERIKS:23201013
  • Hersteller:23201013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 459.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DH-150
Wirklänge
1905 mm
Wirklänge
75 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in