OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, ZR, 600-DL-100

  • ERIKS:23200983
  • Hersteller:23200983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DL-100
Wirklänge
1524 mm
Wirklänge
60 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in