OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, ZR, 345-DL-50

  • ERIKS:23200912
  • Hersteller:23200912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DL-050
Wirklänge
876.3 mm
Wirklänge
34.5 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in