OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, ZR, 260-DXL-37

  • ERIKS:23200873
  • Hersteller:23200873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DXL-037
Wirklänge
660.4 mm
Wirklänge
26 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in