Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, ZR, 1250-DH-100

  • ERIKS:23200789
  • Hersteller:23200789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 502.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DH-100
Wirklänge
3175 mm
Wirklänge
125 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in