OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, ZR, 1100-DH-75

  • ERIKS:23608810
  • Hersteller:1100 DH 07577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DH-075
Wirklänge
2794 mm
Wirklänge
110 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.94 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1100-H-075

  • ERIKS:1024137
  • Manufacturer:924631110

CHF 504.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026