Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, ZR, 1100-DH-200

  • ERIKS:23608813
  • Hersteller:1100 DH 20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
DH-200
Wirklänge
2794 mm
Wirklänge
110 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.94 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1100-H-200

  • ERIKS:1024188
  • Manufacturer:924634110

CHF 1'328.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'436.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026