OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen, doppelt verzahnt, OMEGA, 740-D5M-15

  • ERIKS:23282769
  • Hersteller:23282769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D5M-015
Wirklänge
740 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm