CHF 1'561.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'687.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega DS |
Typ | D14M-040 |
Wirklänge | 1778 mm |
Breite | 40 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 127 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 14.05 mm |
Gurtbandstärke | 2.794 mm |